Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 30UK02 Condensator ascuns cu peliculă uscată 15 Uf 400v rotund | AF9THV

LUMAPRO 30UK02 Condensator ascuns cu peliculă uscată 15 Uf 400v rotund

În stoc
Articol: AF9THV Model: 30UK02
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
€59.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCondensator HID cu film uscat
Diametru1.75 "
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălţime4 39 / 64 "
Evaluare MFD15
ModelaRundă
Temp. Gamă105 grade C
Voltaj400

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8532250020

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeVoltajPreț
LUMAPRO 30UJ98 Condensator ascuns cu peliculă uscată 55 Uf 240v rotund | AF9THR 30UJ984 39 / 64 "240€35.38
LUMAPRO 30UJ99 Condensator ascuns cu peliculă uscată 10 Uf 400v rotund | AF9THT 30UJ993.25 "400€58.35
LUMAPRO 30UK01 Condensator ascuns cu peliculă uscată 24 Uf 400v rotund | AF9THU 30UK014 39 / 64 "400€78.50
LUMAPRO 30UK07 Condensator ascuns cu peliculă uscată 26 Uf 330v rotund | AF9TJA 30UK074 39 / 64 "330€11.72
LUMAPRO 30UK26 Condensator HID cu peliculă uscată 16 uF 400V rotund | AH2ZHK 30UK264 39 / 64 "400 VAC€78.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 30UK02 Condensator ascuns cu peliculă uscată 15 Uf 400v rotund
€59.60 /unitate