Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lupa LUMAPRO 32PE47 7.5 inchi x 6.2 inchi x 8.67 inchi LED | AG2YMT

LUMAPRO 32PE47 Lupa LED 7.5 inch x 6.2 inch x 8.67 inch

În stoc
Articol: AG2YMT Model: 32PE47
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
€262.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină lupă
Lungimea brațului18 "
bazăClemă de montare
CuloriAlb
Lungime cablu6ft
Dioptrie5
Lampă inclusăDa
Tip lămpiLED-uri
Diametrul obiectivului7.5 "x 6.2" x 8.67 "
Mărire2.25
Lungime totală36 "
TipLED-uri
Watts7.6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.4505
Înălțimea navei (cm)24.99
Lungimea navei (cm)14.2
Lățimea navei (cm)57.81
Codul HS9013802000

Detalii produs:

    • Caracteristici: Lentilă din sticlă optică, braț echilibrat cu arc complet închis

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluibazăDioptrieLungime totalăWattsPreț
Lumină lupă LUMAPRO 32PE45 LED 6 picioare alb 1.75 | AG2YMQ 32PE4518 "Clemă de montare336 "7.6€239.00
Lupa LUMAPRO 32PE48 LED 6 picioare alb 1.75 | AG2YMU 32PE4816 "Bază ponderată, clemă de montare332 "7.6€276.78
Lupa LUMAPRO 32PE49 LED 6 picioare alb 2.25 | AG2YMV 32PE4916 "Bază ponderată, clemă de montare532 "7.6€298.97
Lupa LUMAPRO 32PE56 7 inch LED 6 picioare alb 1.75 | AG2YNB 32PE5618 "Clemă de montare336 "12.6€365.40
Lupa LUMAPRO 32PE57 7 inch LED 6 picioare alb 1.75 | AG2YNC 32PE5718 "Clemă de montare336 "12.6, 4.3 UV€408.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 32PE47 Lupa LED 7.5 inch x 6.2 inch x 8.67 inch
€262.49 /unitate