LUMAPRO 35GW97 Corp de fixare Low Bay 70W 72 inch Lungime 2 picioare Lățime | AH4PWP

LUMAPRO 35GW97 Corp de fixare Low Bay 70W 72 inch Lungime 2 picioare lățime

Articol: AH4PWP Model: 35GW97
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€126.35 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv Low Bay
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 104 de grade F
Cantitatea de balast1
Tipul de balastElectronic
Putere fixă70W
Înălţime3 9 / 64 "
Finisajul locuințelorVopsea pulbere albă
Cantitatea lămpii2
Tip lămpiF28T5
Wați de lampă35W
Lungime72 '' "
Ecartament metalic17
MontareSuspendat
Tip reflectorFără deschidere
Voltaj120 până la 277 VAC
Lăţime2ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4542
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)193.55
Lățimea navei (cm)14.48
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Lampă inclusă / Lampă nu este inclusă: Lampă nu este inclusă
    • Caracteristici speciale: balast electronic, cablu de contor

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 35GW97 Corp de fixare Low Bay 70W 72 inch Lungime 2 picioare lățime
€126.35 /unitate