LUMAPRO 436H03 125 VAC bobina comercială pentru cablu manual, numărul de prize 4, cablul inclus Da | CD2GEP

LUMAPRO 436H03 125 VAC bobina comercială pentru cablu manual, număr de prize 4, cablu inclus Da

În stoc
Articol: CD2GEP Model: 436H03

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€133.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete de cablu de vânt de mână
amperi15.0
Conductorii12/3
Culoarea cabluluiGalben
Configurarea NEMA a terminării cablului5-20R
Lungime cablu1ft
Cablul alimentatorului care termină configurația NEMA5-15P
Susține100 ft. Din 16/3
MontareFără montare / de mână
Număr de puncte de desfacere4
Adâncimea totală11.125 "
Inălțime totală17.25 "
Lățimea totală17.5 "
Culoare tamburGalben
Material pentru tamburOţel
Rating inel alunecare15A
Temp. Gamă-40 grade până la 221 grade F
Voltaj125 VAC
Watts1875

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.445

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 436H03 125 VAC bobina comercială pentru cablu manual, număr de prize 4, cablu inclus Da
€133.79 /unitate