Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 4RZZ2 Bec incandescent S11 7.5w | AD9JBU

LUMAPRO 4RZZ2 Bec incandescent S11 7.5w

În stoc
Element: AD9JBU Model: 4RZZ2
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
€2.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa incandescentă
Durata medie de viață a becului1400 ore
Viața medie1400 ore
Tip de bazăȘurub mediu (E26)
Diametrul becului.1-3/8 "
Carcasa beculuiSticlă
Tehnologia beculuiIncandescent
Temp. Culoare2800 K
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali39
Denumirea lămpii7 1/2 S11 / CW
Lampa Dia.1.375 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiS11
Tip lămpiMiniatură-S
Lumeni39
Max. Lungime totală2.25 "
Forma generală a lămpiiS
Aplicație primarăScop general
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Cu trei căiNu
Voltaj120
Watts7.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8539228040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMax. Lungime totalăDurata medie de viață a beculuiViața medieWattsTip de bazăLumeni inițialiDenumirea lămpiiFinisaj lampaPreț
LUMAPRO 4RZY1 Bec incandescent S11 7.5w | AD9JBH 4RZY12.25 "1400 ore1400 ore7.5Șurub mediu (E26)537 1/2 S11clar€2.34
LUMAPRO 4RZY9 Bec incandescent S11 15w | AD9JBR 4RZY92.25 "400 ore400 ore15Șurub mediu (E26)12015S11clar€4.49
LUMAPRO 4RZZ1 Bec incandescent S11 10w | AD9JBT 4RZZ12 1 / 3 "59 "1500 ore10Șurub intermediar (E17)7910S11 N / IFMată€5.18
LUMAPRO 4RZZ3 Bec incandescent S11 40w | AD9JBV 4RZZ32 1 / 3 "500 ore500 ore40Șurub intermediar (E17)44040S11 / Nclar€5.47
LUMAPRO 4RZZ4 Bec incandescent S11 40w | AD9JBW 4RZZ42 1 / 3 "500 ore500 ore40Șurub intermediar (E17)44040S11 / N / IFMată€6.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 4RZZ2 Bec incandescent S11 7.5w
€2.34 /unitate