Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 4VCW7 C241-1 T6 24v | AD9VJK

LUMAPRO 4VCW7 Lampă miniaturală C241-1 T6 24v

În stoc
Articol: AD9VJK Model: 4VCW7
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
€8.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului1000 ore
Viața medie1000 ore
Tip de bazăBaionetă cu dublu contact (BA15d)
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseDa
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali20
Forma lămpiiT6
Tip lămpiMiniatură-T
Lumeni20
Max. Lungime totală1.45 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăBalize
Număr comercialC241-1
Voltaj24
Watts5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8539228060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPentru corpurile închiseLumeni inițialiLumeniMax. Lungime totalăNumăr comercialWattsPreț
Lampă miniaturală LUMAPRO 4VCW6 C240-1 T6 24v | AD9VJJ 4VCW6Nu25251.69 "C240-17€8.18
Lampa miniaturala LUMAPRO 4VCX3 C246-1 T6 24v | AD9VJQ 4VCX3Nu60601.67 "C246-110€8.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 4VCW7 Lampă miniaturală C241-1 T6 24v
€8.18 /unitate