Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MACROMATIC TD-88162 Releu temporizator, 1-1023 Hr, 8 Pin, 10A, SPDT 120V AC/DC | AE9VCB 6MPP3

MACROMATIC TD-88162 Releu temporizator, 1-1023 h, 8 pini, 10 A, SPDT 120 V AC/DC

În stoc
Articol: AE9VCB Model: TD-88162Ref încrucișat: 6MPP3

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€106.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de întârziere în timp
Metoda de ajustareÎntrerupător
Tip de bazăoctal
Evaluarea bobinei2VA
Coil VA Rating2
Volți bobină120 VAC / DC
Contact Amp Rating (rezistiv)10A
Formular de contactSPDT
Material de contactNichel argintiu
Conexiune electricaPriză
FuncţieÎntârziere la pornire, Interval pornit, Intermitent (Oprit mai întâi), Intermitent (Oprit mai întâi), Întârziere la oprire, O singură fotografie, Watchdog, O singură fotografie (Marginea trasă), Întârziere la declanșare, Repetare ciclu (Oprit mai întâi), Repetare ciclu (On mai întâi) , Interval întârziat, Interval întârziat declanşat, Întârziere/Of
Hz50/60
Max. Setarea timpului1023 ore
Min. Setarea timpului0.1 sec.
MontareConecteaza
Numărul de funcții15
Funcții de operare1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, + 8 Altele
Pins8
Priză5X852, 1EGP3, 1EGP5
Cod socluA
Indicatorul de stareLED-uri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8536490080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Releul de întârziere Macromatic TD-88162 este ideal pentru a alege o întârziere între 0.1 secunde și 10230 ore și 16 funcții de temporizare la o tensiune de intrare universală de 120 V AC / DC și o sarcină de 2.5 VA (AC) / 2 W (DC). Această unitate de releu din seria TE-881 oferă un comutator DIP cu precizie digitală și o carcasă / carcasă mică pentru a fi instalată rapid în spații compacte. Poate oferi cu ușurință mai multe setări de funcție / timp pentru a preveni cumpărarea altor unități cu un potențiometru analog. Un indicator LED indică starea releului.

Caracteristici:

  • Releul de întârziere Macromatic TD-88162 are un indicator LED care devine verde când este aplicată tensiunea de intrare și devine roșu când releul este alimentat.
  • Această unitate are un contact de ieșire SPDT de 10A la 240VAC/30VDC, 1/2 CP la 120/240VAC (NO) și 1/3 CP la 120/240VAC (NC).
  • Poate funcționa la temperaturi cuprinse între -28 și 65 grade C (-18 până la 149 grade F).
  • Acest releu nominal pentru funcționare pilot necesită prize octale cu 8 pini pentru cablarea corectă.
  • Are o durată de funcționare mecanică de 10000000 de operații și o viață la sarcină completă de 100000 de operații.

Standarde și aprobări:

  • curus
  • CE
  • UL
  • CSA

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt funcțiile acestui releu de întârziere Macromatic TD-88162?

A.

  • Mod unic: Întârziere la pornire, Interval pornit, Intermitent (prima oprită), Intermitent (prima pornit), Întârziere la oprire, O singură lovitură, Watchdog, O singură lovitură (Marginea trasă) și Întârziere la declanșare
  • Mod dublu: Repetare ciclu (Oprit primul), Repetare ciclu (Pornit primul), Interval întârziat, Interval întârziat declanșat, Întârziere pornit/oprit, Intermitent unic și Întârziere pornire/Intermitent

Î. Ce trebuie făcut în cazul în care acest releu de întârziere Macromatic TD-88162 nu funcționează corect?

R. Dacă această unitate releu nu funcționează corect, utilizatorii ar trebui să verifice toate conexiunile în timp ce urmăresc diagramele de cablare corecte de pe produs.

Î. Cum este programat acest releu de întârziere Macromatic TD-88162?

A. Acest releu temporizator poate fi programat folosind două comutatoare DIP cu 10 poziții. Comutatoarele de la A la D din comutatorul DIP montat în stânga sunt ideale pentru selectarea unei funcții. Comutatoarele de la E la G ale aceluiași comutator DIP sunt potrivite pentru selectarea bazei de timp (t) pentru funcțiile cu un singur mod și baza pentru prima dată în funcțiile în mod dublu (t1). Comutatoarele H la K sunt utilizate pentru selectarea celei de-a doua baze de timp (t2) pentru funcțiile în mod dublu. Comutatorul DIP montat în dreapta este potrivit pentru setarea întârzierii în combinație cu baza de timp selectată în comutatoarele E la K din primul comutator DIP. Programarea se poate face prin mișcarea comutatoarelor incrementale ale unui comutator DIP cu 10 poziții și adăugând valorile lor corespunzătoare.

Variante de produs

ProdusModelMax. Setarea timpuluiTip de bazăVolți bobinăMontareNumărul de funcțiiPrizăContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactPreț
MACROMATIC TD-88168 Releu temporizator, 1-1023 Hr, 8 Pin, 10A, SPDT 24V AC/DC | AE9VCC 6MPP4 TD-881681023 oreoctal24 VAC / DCConecteaza155X852, 1EGP3, 1EGP510ASPDT€106.82
MACROMATIC TD-88161 Releu temporizator, 1-1023 Hr, 8 Pin, 10A, SPDT 240V | AE9VCD 6MPP5 TD-881611023 oreoctal240 VACConecteaza155X852, 1EGP3, 1EGP510ASPDT€106.82
Releu temporizator MACROMATIC TE-8812U, 10 zile, 8 pini, 16A, 12/240V AC/DC | AF7YUJ 23NV43 TE-8812U10 zileNU SE APLICĂ12 până la 240 VAC / DCDIN Rail10NU SE APLICĂ15ADPDT€101.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MACROMATIC TD-88162 Releu temporizator, 1-1023 h, 8 pini, 10 A, SPDT 120 V AC/DC
€106.82 /unitate