Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MACROMATIC TD-88161 Releu temporizator, 1-1023 Hr, 8 Pin, 10A, SPDT 240V | AE9VCD 6MPP5

MACROMATIC TD-88161 Releu temporizator, 1-1023 h, 8 pini, 10 A, SPDT 240 V

În stoc
Element: AE9VCD Model: TD-88161Ref încrucișat: 6MPP5

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€106.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de întârziere în timp
Metoda de ajustareÎntrerupător
Tip de bazăoctal
Evaluarea bobinei2VA
Coil VA Rating2
Volți bobină240 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)10A
Formular de contactSPDT
Material de contactNichel argintiu
Conexiune electricaPriză
FuncţieÎntârziere la pornire, Interval pornit, Intermitent (Oprit mai întâi), Intermitent (Oprit mai întâi), Întârziere la oprire, O singură fotografie, Watchdog, O singură fotografie (Marginea trasă), Întârziere la declanșare, Repetare ciclu (Oprit mai întâi), Repetare ciclu (On mai întâi) , Interval întârziat, Interval întârziat declanşat, Întârziere/Of
Hz50/60
Max. Setarea timpului1023 ore
Min. Setarea timpului0.1 sec.
MontareConecteaza
Numărul de funcții15
Funcții de operare1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, + 8 Altele
Pins8
Priză5X852, 1EGP3, 1EGP5
Cod socluA
Indicatorul de stareLED-uri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8536490080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Setarea timpuluiTip de bazăVolți bobinăMontareNumărul de funcțiiPrizăContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactPreț
MACROMATIC TD-88162 Releu temporizator, 1-1023 Hr, 8 Pin, 10A, SPDT 120V AC/DC | AE9VCB 6MPP3 TD-881621023 oreoctal120 VAC / DCConecteaza155X852, 1EGP3, 1EGP510ASPDT€106.82
MACROMATIC TD-88168 Releu temporizator, 1-1023 Hr, 8 Pin, 10A, SPDT 24V AC/DC | AE9VCC 6MPP4 TD-881681023 oreoctal24 VAC / DCConecteaza155X852, 1EGP3, 1EGP510ASPDT€106.82
Releu temporizator MACROMATIC TE-8812U, 10 zile, 8 pini, 16A, 12/240V AC/DC | AF7YUJ 23NV43 TE-8812U10 zileNU SE APLICĂ12 până la 240 VAC / DCDIN Rail10NU SE APLICĂ15ADPDT€101.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MACROMATIC TD-88161 Releu temporizator, 1-1023 h, 8 pini, 10 A, SPDT 240 V
€106.82 /unitate