Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MACROMATIC TR-50221-04 Releu de timp, întârziere la pornire, 0.05 sec, 240VAC | AG3UEB 33VA94

MACROMATIC TR-50221-04 Releu de timp, întârziere la pornire, 0.05 secunde, 240 VCA

În stoc
Post: AG3UEB Model: TR-50221-04Crucea Ref: 33VA94
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
€50.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de întârziere în timp
Metoda de ajustarePotențiometru
Tip de bazăoctal
Evaluarea bobinei2VA
Volți bobină240 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)10A
Formular de contactDPDT
Material de contactNichel argintiu
Conexiune electricaPriză
FuncţieIn intarziere
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS2
Hz50/60
Max. Setarea timpului5 sec.
Min. Setarea timpului0.05 sec.
MontareConecteaza
Funcții de operare1
Pins8
Priză5X852, 1EGP3, 1EGP5
Cod socluA
Indicatorul de stareNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536490075

Variante de produs

ProdusModelTensiune (AC)Volți bobinăFuncţieTensiune de intrareMax. Setarea timpuluiMin. Setarea timpuluiPinsPrizăPreț
MACROMATIC TR-50222-04 Releu temporizator, 5 sec, 8 pini, 10A, 120V AC/DC | AB7KJV 23NU78 TR-50222-04-120 VACIn intarziere-5 sec.0.05 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€50.65
MACROMATIC TR-50222-10 Releu temporizator, 180 sec, 8 pini, 10A, 120V AC/DC | AB7KJW 23NU82 TR-50222-10-120 VACIn intarziere-180 sec.1.8 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€51.01
MACROMATIC TR-50222-12 Releu temporizator, 5 min., 8 pini, 10A, 120V AC/DC | AB7KJX 23NU83 TR-50222-12-120 VACIn intarziere-5 min.3 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€51.90
MACROMATIC TR-50222 Releu temporizator 15 min. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AB7KJY 23NU84 TR-50222-120 VACIn intarziere-15 min.9 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€51.49
MACROMATIC TR-50522-05 Releu temporizator, 10 sec, 8 pini, 10A, 120V AC/DC | AB7KJZ 23NU91 TR-50522-05-120 VACInterval activat-10 sec.0.1 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€51.21
MACROMATIC TR-50522-10 Releu temporizator, 180 sec, 8 pini, 10A, 120V AC/DC | AB7KKA 23NU94 TR-50522-10-120 VACInterval activat-180 sec.1.8 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€48.47
MACROMATIC TR-50522-12 Releu temporizator, 5 min., 8 pini, 10A, 120V AC/DC | AB7KKB 23NU95 TR-50522-12-120 VACInterval activat-5 min.3 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€50.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MACROMATIC TR-50221-04 Releu de timp, întârziere la pornire, 0.05 secunde, 240 VCA
€50.65 /unitate