Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MACROMATIC TR-55122-08 Releu temporizator, 60 sec, 8 pini, 10A, 120V AC/DC | AF7YTY 23NV15

MACROMATIC TR-55122-08 Releu temporizator, 60 sec, 8 pini, 10A, 120V AC/DC

În stoc
Element: AF7YTY Model: TR-55122-08Crucea Ref: 23NV15

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€75.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de întârziere în timp
Metoda de ajustarePotențiometru
Tip de bazăoctal
Evaluarea bobinei2VA
Volți bobină120 VAC / DC
Contact Amp Rating (rezistiv)10A
Formular de contactDPDT
Material de contactNichel argintiu
Conexiune electricaPriză
FuncţieRepetați ciclul (On First)
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS2
Hz50/60
Max. Setarea timpului60 sec.
Min. Setarea timpului0.60 sec.
MontareConecteaza
Funcții de operare7
Pins8
Priză5X852, 1EGP3, 1EGP5
Cod socluA
Indicatorul de stareNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536490075

Variante de produs

ProdusModelTensiune (AC)Volți bobinăFuncţieTensiune de intrareMax. Setarea timpuluiMin. Setarea timpuluiPinsPrizăPreț
MACROMATIC TR-50222-04 Releu temporizator, 5 sec, 8 pini, 10A, 120V AC/DC | AB7KJV 23NU78 TR-50222-04-120 VACIn intarziere-5 sec.0.05 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€50.65
MACROMATIC TR-50222-10 Releu temporizator, 180 sec, 8 pini, 10A, 120V AC/DC | AB7KJW 23NU82 TR-50222-10-120 VACIn intarziere-180 sec.1.8 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€51.01
MACROMATIC TR-50222-12 Releu temporizator, 5 min., 8 pini, 10A, 120V AC/DC | AB7KJX 23NU83 TR-50222-12-120 VACIn intarziere-5 min.3 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€51.90
MACROMATIC TR-50222 Releu temporizator 15 min. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AB7KJY 23NU84 TR-50222-120 VACIn intarziere-15 min.9 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€51.49
MACROMATIC TR-50522-05 Releu temporizator, 10 sec, 8 pini, 10A, 120V AC/DC | AB7KJZ 23NU91 TR-50522-05-120 VACInterval activat-10 sec.0.1 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€51.21
MACROMATIC TR-50522-10 Releu temporizator, 180 sec, 8 pini, 10A, 120V AC/DC | AB7KKA 23NU94 TR-50522-10-120 VACInterval activat-180 sec.1.8 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€48.47
MACROMATIC TR-50522-12 Releu temporizator, 5 min., 8 pini, 10A, 120V AC/DC | AB7KKB 23NU95 TR-50522-12-120 VACInterval activat-5 min.3 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€50.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MACROMATIC TR-55122-08 Releu temporizator, 60 sec, 8 pini, 10A, 120V AC/DC
€75.38 /unitate