Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MACROMATIC TR-60621 Releu temporizator, 30 min., 8 pini, 10A, 240V | AF8ATA 24EP47

MACROMATIC TR-60621 Releu temporizator, 30 min., 8 pini, 10A, 240V

În stoc
Element: AF8ATA Model: TR-60621Crucea Ref: 24EP47
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
€131.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de întârziere în timp
Metoda de ajustarePotențiometru
Tip de bazăoctal
Evaluarea bobinei2VA
Volți bobină240 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)10A
Formular de contactDPDT
Material de contactNichel argintiu
Conexiune electricaPriză
FuncţieÎntârziere oprire (întârziere adevărată)
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS2
Hz50/60
Max. Setarea timpului30 min.
Min. Setarea timpului0.05 sec.
MontareConecteaza
Funcții de operare10
Pins8
Priză5X852, 1EGP3, 1EGP5
Cod socluA
Indicatorul de stareNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)4.78
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536490075

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăPreț
MACROMATIC TR-60622 Releu temporizator, 30 min., 8 pini, 10A, 120V AC/DC | AE7BKK 5WMJ9 TR-60622120 VAC / DC€131.37
MACROMATIC TR-6022U Releu de întârziere, 240 VAC, Întârziere la pornire, 8 pini, DPDT | CD3ZHP TR-6022U-€114.39
RFQ
MACROMATIC TR-6052U Releu de întârziere, 240 VAC, Interval Pornit, 8 Pin, DPDT | CD3ZHQ TR-6052U-€114.39
RFQ
MACROMATIC TR-6152U Releu cu întârziere, 240 Vca, o singură lovitură, 11 pini, DPDT | CD3ZHR TR-6152U-€124.04
RFQ
MACROMATIC TR-6162U Releu cu întârziere, 240 VAC, întârziere la oprire, 11 pini, DPDT | CD3ZHT TR-6162U-€124.04
RFQ
MACROMATIC TR-6312U Releu de întârziere, 240 Vca, Watch-Dog, 11 pini, DPDT | CD3ZHU TR-6312U-€141.38
RFQ
MACROMATIC TR-6512U Releu cu întârziere, 240 Vca, ciclu de repetare, 8 pini, DPDT | CD3ZHV TR-6512U-€141.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MACROMATIC TR-60621 Releu temporizator, 30 min., 8 pini, 10A, 240V
€131.37 /unitate