MAGLINER BDLK112 Camion cu platformă cu două mânere 1200 lb 60 inch | AF7UTF 22NP38

MAGLINER BDLK112 Camion cu platformă cu două mânere 1200 lb 60 inch

În stoc
Element: AF7UTF Model: BDLK112Crucea Ref: 22NP38

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,220.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă cu mâner dublu
Configurare rotiță(2) Rigid, (4) Pivotant
Dia roata cu rotire.(4) 5 ", (2) 6"
Materialul roții rotativeCauciuc
Lățimea roții(4) 1-1 / 4 ", (2) 2"
CuloriSilver
Înălțimea punții10 "
Puntea L x L60 "x 16"
Lungimea punții60 "
Materialul de pe punteAluminiu
Lățimea punții16 "
Lungime extinsă60 "
finalizareaAluminiu
Materiale cadruAluminiu
Tip mânerDetașabil
Capacitate de încărcare1200 lbs.
Numărul de roți rotative6
Inălțime totală58 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.95
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)154.94
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805010

Detalii produs:

    • Configurare rotiță ((2) rigidă, (4) rotativă)

Variante de produs

ProdusModelDia roata cu rotire.Lățimea roțiiÎnălțimea punțiiLățimea punțiiCapacitate de încărcareInălțime totalăLățimea totalăPreț
MAGLINER BDHK162 Camion cu platformă cu două mânere 1800 lb 60 inch | AF7UTG 22NP39 BDHK1626"2"11 "18 "1800 lb.58 "18 "€1,590.38
MAGLINER BDHK182 Camion cu platformă cu două mânere 1800 lb 60 inch | AF7UTH 22NP40 BDHK1828"2"13 "18 "1800 lb.60 "18 "€1,659.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAGLINER BDLK112 Camion cu platformă cu două mânere 1200 lb 60 inch
€1,220.53 /unitate