Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAGLITE SP2P03HK Lanterna portabila LED | AF6RRH 20HL29

MAGLITE Lanterna portabila cu LED SP2P03HK

În stoc
Articol: AF6RRH Model: SP2P03HKCrucea Ref: 20HL29
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
€84.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă de mână
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei2 ore. 30 minute.
Dimensiune baterieAA
Baterie TipAlcalin
Distanța fasciculului141m
Culoare carcasăRoșu
Diapozitivul corpului.1"
Material corpAluminiu
Puterea lumânării226
Diametru23 / 32 "
Grad de lanternăIndustrial
ConcentraReglabil
Rezistența la impact1m
Durata de viață a lămpii50K ore.
Tip lămpiLED-uri
Lungime6.625 "
Material LensSticlă
Ieșire ușoară272 lm
Moduri de ieșire a luminiiHigh / Low / Strobe
Lumeni226
Gama de lumeni250 la 449
Putere maximă de lumeni272
Numărul de baterii2
Intensitatea fasciculului de vârf6613cd
Lămpi de înlocuireNu
Timp de rulare la setare înaltă2.5 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Evaluarea siguranțeiNespecificat
Tipul comutatoruluiRăsuciți capul
Evaluarea penetrării apeiNespecificat
Greutate cu baterii4.15 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)3.33
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8513100000

Variante de produs

ProdusModelPuterea lumânăriibaterii incluseTimp de ardere a baterieiDiametruRating de scădereGrad de lanternăConcentraRezistența la impactPreț
MAGLITE SP2P01HK Lanterna Led Negru 226 L Aa | AA8PBG 19G663 SP2P01HK4880Da2.5 ore1"-IndustrialFixedNespecificat€89.30
MAGLITE SP+P01HK Lanterna Led Negru 245 L Aa | AA8PBH 19G664 SP + P01HK5600Da2.5/25 ore.1"-IndustrialFixedNespecificat€101.62
MAGLITE XL200-S3016K Lanterna LED Negru 172 L Aaa | AA8PBJ 19G665 XL200-S3016K4737Da2.5/218 ore.1"1mIndustrialReglabilNespecificat€136.61
MAGLITE SP2P09HK Lanterna portabila LED | AB4XVC 20HL30 SP2P09HK226Da2 ore. 30 minute.23 / 32 "-IndustrialReglabil1m€84.39
MAGLITE SP2P10HK Lanterna portabila LED | AB4XVD 20HL31 SP2P10HK226Da2 ore. 30 minute.23 / 32 "-IndustrialReglabil1m€88.90
Lanterna portabila cu LED MAGLITE SP2P11HK | AB4XVE 20HL32 SP2P11HK226Da2 ore. 30 minute.23 / 32 "-IndustrialReglabil1m€88.20
MAGLITE SJ3A016 Lanterna Led Negru 37 L Aaa | AC7AUD 36Y702 SJ3A016-Da1.5 ore1 / 2 "-IndustrialFixedNespecificat€54.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAGLITE Lanterna portabila cu LED SP2P03HK
€84.29 /unitate