Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAGNA-LOK MGLT-R6-E-PKT Blind Rivet, 0.191 To 0.201 Inch Hole, 25PK | CG8YAA 6NCV0

HUCKLOK MGLT-R6-E-PKT Blind Rivet, 0.191 To 0.201 Inch Hole, 25PK

În stoc
Articol: CG8YAA Model: MGLT-R6-E-PKTCrucea Ref: 6NCV0
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
€18.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Grip Range0.063 "până la 0.437"
Cap Dia.0.588 "
Inaltimea capului0.95 "
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
Mărimea găurii.191-.201 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.3 / 16 "
Material nitOţel
Tip nitCapat deschis
Rezistență la forfecare unică (lbs.)1,300 lbs.
StilNitu orb structural
Forța de tracțiune1,200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUCKLOK MGLT-R6-E-PKT Blind Rivet, 0.191 To 0.201 Inch Hole, 25PK
€18.77 /ambalaj