MAIN FILTER INC. MF0060401 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.54 inchi | CF6YUL DHD60E05V

MAIN FILTER INC. MF0060401 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, înălțime 3.54 inch

Element: CF6YUL Model: MF0060401Ref încrucișat: DHD60E05V'
€34.91 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.752 "
Capacitate5.88
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru5
Dimensiunea filtrului63 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime3.54 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni5
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID0.87 "
OD de sus1.752 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC DHD60E05V

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filtruluiID de josOD inferiorDebitDirectie de curgereMaterialul garnituriiÎnălţimeMicroniPreț
MAIN FILTER INC. MF0058346 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.38 inci | CF6WEJ D110C10AV MF005834661 mp Inch-1.772 "În afarăÎn afarăViton3.38 "10€17.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058348 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.38 inchi | CF6WEL D110C25AV MF005834861 mp Inch-1.772 "În afarăÎn afarăViton3.38 "25€17.54
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058350 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare Viton, 3.38 inci înălțime | CF6WEN D110G03AV MF005835061 mp Inch-1.772 "În afarăÎn afarăViton3.38 "3€26.08
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058352 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare Viton, 3.38 inci înălțime | CF6WEQ D110G03BV MF005835262 mp Inch-1.772 "În afarăÎn afarăViton3.38 "3€65.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058354 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, 3.38 inci înălțime | CF6WET D110G06AV MF005835461 mp Inch-1.772 "În afarăÎn afarăViton3.38 "5€25.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058356 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, înălțime de 3.38 inchi | CF6WEV D110G06BV MF005835662 mp Inch-1.772 "În afarăÎn afarăViton3.38 "5€65.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058358 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 3.38 inchi | CF6WEX D110G10AV MF005835861 mp Inch-1.772 "În afarăÎn afarăViton3.38 "10€24.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0060401 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, înălțime 3.54 inch
€34.91 /unitate