MAIN FILTER INC. MF0095449 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.25 inci | CF7EFF 926475

MAIN FILTER INC. MF0095449 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.25 inci

Articol: CF7EFF Model: MF0095449Crucea Ref: 926475 '
€86.27 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.654 "
OD inferior3.898 "
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru60
Dimensiunea filtrului197 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime9.25 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni60
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.654 "
OD de sus3.898 "

Detalii produs:

    • Înlocuire PARKER 926475

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeID de josOD inferiorTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0006203 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Viton, înălțime de 4.09 inchi | CF6QQN MF00062034.09 "-1.79 "0.81 "1.79 "145145 PSI43 mp Inch€33.75
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006789 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, rating de 60 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.83 inci | CF6QZZ MF00067897.83 "-1.79 "0.81 "1.79 "145145 PSI86 mp Inch€49.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007596 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.25 inchi | CF6RKC MF00075969.25 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 mp Inch€71.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007674 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.76 inci | CF6RLA MF00076744.76 "-2.75 "1.03 "2.75 "---€39.82
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008142 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.74 inci | CF6RNP MF00081425.74 "-3.071 "1.083 "3.071 "---€133.24
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008418 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.54 inci | CF6RRG MF00084183.54 "-1.654 "0.898 "1.654 "-363 PSI63 mp Inch€32.26
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0025885 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.61 inci | CF6TFB MF00258856.61 "-3.9 "2.29 "3.9 "---€90.62
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0095449 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.25 inci
€86.27 /unitate