MAIN FILTER INC. MF0166450 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 15.2 inchi | CF7JRH 1901G25P

MAIN FILTER INC. MF0166450 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 15.2 inci

Element: CF7JRH Model: MF0166450Cruce Ref: 1901G25P '
€485.84 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.701 "
OD inferior5.591 "
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru25
Dimensiunea filtrului1230 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime15.2 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID3.701 "
OD de sus5.591 "

Detalii produs:

    • Înlocuire EPPENSTEINER 1901G25P

Variante de produs

ProdusModelOD de susID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0007670 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.66 inci | CF6RKZ MF00076702.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI143 mp Inch5.66-€88.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007701 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.71 inci | CF6RLC MF00077011.752 "0.874 "1.752 "435435 PSI123 mp Inch6.71 "-€78.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007712 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.99 inci | CF6RLH MF00077122.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 mp Inch7.99 "-€85.01
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007718 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.63 inci | CF6RLM MF00077183.032 "1.898 "3.032 "---7.63 "-€113.38
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007724 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 13.11 inchi | CF6RLP MF00077243.76 "2.697 "3.76 "---13.11-€207.04
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007730 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 14.29 inchi | CF6RLR MF00077304.902 "3.799 "4.902 "---14.29-€333.35
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007736 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 19.01 inchi | CF6RLW MF00077364.902 "3.799 "4.902 "-435 PSI1280 mp Inch19.01-€346.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0166450 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 15.2 inci
€485.84 /unitate