MAIN FILTER INC. MF0178760 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, rating de 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.22 inci | CF7LCP 0110D005VV

MAIN FILTER INC. MF0178760 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 5 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.22 inci

Articol: CF7LCP Model: MF0178760Cruce Ref: 0110D005VV '
€210.88 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.752 "
Capacitate2.73
Colaps Presiunea3045
Presiune de fisurare3045 PSI
Filtru de mass-mediaFibră de oțel inoxidabil
Dimensiunea filtrului105 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime6.22 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni5
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID0.87 "
OD de sus1.752 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HYDAC/HYCON 0110D005VV

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePreț
MAIN FILTER INC. MF0178699 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, rating de 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.58 inchi | CF7LAW 0060D005V MF01786993.58 "€126.71
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178700 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.58 inci | CF7LAX 0060D005VV MF01787003.58 "€126.71
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0178759 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.22 inci | CF7LCN 0110D005V MF01787596.22 "€174.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0264046 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, rating de 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.58 inchi | CF7WMY G03040 MF02640463.58 "€126.71
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0264071 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, rating de 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.22 inci | CF7WNX G03069 MF02640716.22 "€174.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0343263 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, rating de 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.58 inci | CF8KYY MF03432633.58 "€126.71
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0343290 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 5 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.22 inci | CF8KZW MF03432906.22 "€174.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0178760 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 5 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.22 inci
€210.88 /unitate