MAIN FILTER INC. MF0223540 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Viton Seal, 9.76 Inch Height | CF7TAY P173619

MAIN FILTER INC. MF0223540 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.76 inci

Articol: CF7TAY Model: MF0223540Crucea Ref: P173619 '
€90.62 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.11 "
OD inferior4.252 "
Capacitate29.64
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Evaluare filtru3
Dimensiunea filtrului741 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime9.76
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni3
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID3.11 "
OD de sus4.252 "

Detalii produs:

    • Înlocuire DONALDSON/FBO/DCI P173619

Variante de produs

ProdusModelDirectie de curgereID de josOD inferiorÎnălţimeTop IDOD de susCapacitateColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0004429 Filtru hidraulic, celuloză, 3 microni, etanșare Viton, 7.63 inci înălțime | CF6QHN MF0004429În afară1.898 "3.032 "7.63 "-3.032 "14.63435€61.80
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026166 Filtru hidraulic, celuloză, 3 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.52 inchi | CF6THV MF0026166În afară1.496 "2.52 "9.52 "1.496 "2.52 "11.85145€61.93
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026167 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.52 inchi | CF6THW MF0026167-1.496 "2.52 "9.521.496 "2.52 "11.85-€61.93
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026190 Filtru hidraulic, celuloză, 3 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.76 inchi | CF6TJL MF0026190În afară3.11 "4.252 "9.76 "3.11 "4.252 "29.64145€74.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035948 Filtru hidraulic, celuloză, 3 microni, etanșare Viton, 9.17 inci înălțime | CF6UMJ MF0035948--3.661 "9.17 "1.732 "3.661 "--€53.11
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035952 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 3 microni, etanșare Viton, 18.89 inci înălțime | CF6UMN MF0035952În afară-3.661 "18.89 "1.732 "3.661 "47.0273€83.68
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066901 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.52 inchi | CF7CXL MF0066901-1.496 "2.52 "9.521.496 "2.52 "11.85-€61.93
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0223540 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.76 inci
€90.62 /unitate