MAIN FILTER INC. MF0306458 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Viton Seal, 7.83 Inch Height | CF8AYC

MAIN FILTER INC. MF0306458 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare Viton, 7.83 inch înălțime

Element: CF8AYC Model: MF0306458
€59.51 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.79 "
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului86 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime7.83 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni40
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID0.81 "
OD de sus1.79 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER MART

Variante de produs

ProdusModelTop IDID de josOD inferiorOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiDebitPreț
MAIN FILTER INC. MF0058415 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.44 inci | CF6WGZ D111T40A MF00584151.004 "-1.772 "1.772 "305305 PSI81 mp InchÎn afară€37.25
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058457 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.22 inchi | CF6WJM D112T40A MF00584571.004 "-1.772 "1.772 "305305 PSI156 mp InchÎn afară€53.23
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0059492 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.25 inchi | CF6XNJ D650T40A MF00594921.654 "1.654 "3.898 "3.898 "-145 PSI-În afară€103.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0059683 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.6 inchi | CF6XUZ D721T40A MF00596831.406 "-2.362 "2.362 "305305 PSI208 mp InchÎn afară€107.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0059713 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.89 inchi | CF6XWC D730T40A MF00597132.488 "-3.602 "3.602 "305305 PSI219 mp InchÎn afară€130.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0059773 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare Viton, înălțime de 15.25 inci | CF6XXM D732T40A MF00597732.488 "-3.602 "3.602 "----€195.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0059890 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.09 inchi | CF6YBB D810T40A MF00598900.81 "-1.79 "1.79 "145145 PSI43 mp InchÎn afară€33.75
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0306458 Filtru hidraulic interschimbabil, plasă de sârmă, 40 microni, etanșare Viton, 7.83 inch înălțime
€59.51 /unitate