MAIN FILTER INC. MF0306506 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, rating de 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.22 inci | CF8AZA

MAIN FILTER INC. MF0306506 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 3 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.22 inci

Articol: CF8AZA Model: MF0306506
€210.88 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.752 "
Filtru de mass-mediaFibră de oțel inoxidabil
Înălţime6.22 "
Microni3
Tipul de etanșareViton
Top ID0.87 "
OD de sus1.752 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER MART

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePreț
MAIN FILTER INC. MF0060016 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, rating de 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.22 inci | CF6YEW DHD110A03B MF00600166.22 "€174.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060377 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.58 inci | CF6YTR DHD60A03B MF00603773.58 "€126.71
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0318317 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, rating de 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.58 inci | CF8CZP 245100 MF03183173.58 "€126.71
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0318604 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, rating de 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.58 inci | CF8DKA 0060D003V MF03186043.58 "€126.71
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0318605 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.58 inci | CF8DKB 0060D003VV MF03186053.58 "€126.71
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0597650 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.22 inci | CG3FXY D34B03AV MF05976506.22 "€174.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0598009 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.58 inchi | CG3GGA D44C03AV MF05980093.58 "€126.71
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0306506 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 3 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.22 inci
€210.88 /unitate