MAIN FILTER INC. MF0308751 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din plută, înălțime de 18.31 inci | CF8CGX HF7304

MAIN FILTER INC. MF0308751 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din plută, înălțime de 18.31 inci

Articol: CF8CGX Model: MF0308751Crucea Ref: HF7304 '
€102.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.31 "
OD inferior4.96 "
Capacitate129.29
Colaps Presiunea304
Presiune de fisurare304 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Dimensiunea filtrului2873 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiPlută
Înălţime18.31 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșarePlută
Top ID3.31 "
OD de sus4.96 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FLEETGUARD HF7304

Variante de produs

ProdusModelTop IDID de josOD inferiorOD de susCapacitateColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0066211 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din plută, înălțime de 18.31 inci | CF7CLP MF00662113.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29-304 PSI2873 mp Inch€84.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0316526 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 10 microni, etanșare din plută, înălțime de 18.31 inci | CF8CYK HF932 MF03165263.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29304304 PSI2873 mp Inch€84.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0321301 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din plută, înălțime de 18.31 inci | CF8FJN H8357 MF03213013.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29-304 PSI2873 mp Inch€84.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0321302 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din plută, înălțime de 18.31 inci | CF8FJP H8409 MF03213023.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29-304 PSI2873 mp Inch€84.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0427268 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din plută, înălțime de 5.27 inci | CF9WEE XH03559 MF04272681.114 "1.114 "2.303 "2.303 "9.70-145 PSI242 mp Inch€28.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0433662 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 10 microni, etanșare din plută, înălțime de 18.31 inchi | CG2BQQ AFPO6108 MF04336623.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29304304 PSI2873 mp Inch€84.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0433663 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din plută, înălțime de 18.31 inci | CG2BQR XH05030 MF04336633.31 "3.31 "4.96 "4.96 "129.29-304 PSI2873 mp Inch€84.92
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0308751 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 10 microni, etanșare din plută, înălțime de 18.31 inci
€102.75 /unitate