MAIN FILTER INC. MF0318634 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.58 inchi | CF8DLD 0060D010VV

MAIN FILTER INC. MF0318634 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 3.58 inci

Element: CF8DLD Model: MF0318634Cruce Ref: 0060D010VV '
€148.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.752 "
Capacitate1.50
Colaps Presiunea3045
Presiune de fisurare3045 PSI
Filtru de mass-mediaFibră de oțel inoxidabil
Dimensiunea filtrului58 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime3.58 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID0.87 "
OD de sus1.752 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HYDAC/HYCON 0060D010VV

Variante de produs

ProdusModelTop IDID de josOD inferiorOD de susCapacitateColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0060020 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.22 inci | CF6YFA DHD110A10B MF00600200.87 "-1.752 "1.752 "2.7330453045 PSI105 mp Inch€171.17
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060106 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 5.079 inchi | CF6YJJ DHD160A10B MF00601061.346 "-2.362 "2.362 "4.4630453045 PSI171 mp Inch€232.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060159 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.4 inchi | CF6YLC DHD240A10B MF00601591.347 "-2.362 "2.362 "6.6730453045 PSI257 mp Inch€303.98
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060234 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.66 inci | CF6YNU DHD30A10B MF00602340.476 "-1.378 "1.378 "0.83-3045 PSI32 mp Inch€108.07
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060381 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.58 inci | CF6YTW DHD60A10B MF00603810.87 "-1.752 "1.752 "1.50-3045 PSI58 mp Inch€122.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060434 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 13.81 inci | CF6YVQ DHD660A10B MF00604341.898 "-3.032 "3.032 "16.56-3045 PSI637 mp Inch€577.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0063903 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 19.01 inci | CF7BGJ RHR1300A10B MF0063903-3.799 "4.902 "4.902 "34.52-435 PSI1328 mp Inch€1,015.31
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0318634 Filtru hidraulic, fibră de oțel inoxidabil, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 3.58 inci
€148.12 /unitate