MAIN FILTER INC. MF0396916 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, 13.11 inci înălțime | CF8WGM RE160G10B

MAIN FILTER INC. MF0396916 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, 13.11 inchi înălțime

Element: CF8WGM Model: MF0396916Ref. încrucișat: RE160G10B'
€154.57 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos2.697 "
OD inferior4.488 "
Capacitate125.31
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului1280 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime13.11 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
OD de sus4.488 "

Detalii produs:

    • Înlocuire STAUFF RE160G10B

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeTop IDOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0006130 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.57 inchi | CF6QPQ MF0006130În afară-2.165 "În afară6.57 "1.024 "2.165 "23.43€48.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006156 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.27 inci | CF6QPW MF0006156În afară1.433 "2.362 "-5.27 "1.161 "2.362 "19.20€56.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006177 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.57 inci | CF6QPY MF0006177În afară-1.772 "-6.570.906 "1.772 "16.89€37.53
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006184 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 4.05 inci | CF6QQB MF0006184În afară0.874 "2.028 "În afară4.05 "-2.028 "8.29€45.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006195 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 5.66 inci | CF6QQF MF0006195În afară1.347 "2.894 "În afară5.66 "-2.894 "26.31€57.83
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006197 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 13.11 inchi | CF6QQH MF0006197În afară2.697 "3.76 "În afară13.11 "-3.76 "63.43€115.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006205 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.63 inci | CF6QQP MF0006205În afară1.898 "3.032 "-7.63 "-3.032 "35.81€79.53
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0396916 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, 13.11 inchi înălțime
€154.57 /unitate