MAIN FILTER INC. MF0423885 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare, înălțime de 10.709 inchi | CF9QNZ

MAIN FILTER INC. MF0423885 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare, înălțime de 10.709 inchi

Articol: CF9QNZ Model: MF0423885
€88.35 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior5.906 "
Colaps Presiunea15
Presiune de fisurare15 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului418 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Rata de curgereGPN 83
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime10.709 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni125
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Dimensiune de filet3mm
OD de sus5.906 "

Detalii produs:

    • Înlocuire SOFIMA HYDRAULICS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereID de josOD inferiorÎnălţimeFirDimensiune de filetTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0062075 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare, înălțime de 4.173 inci | CF6ZYW FS111B3T125 MF00620755.5 g / min-1.811 "4.173 "---1.811 "€25.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062087 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare, înălțime de 5.472 inci | CF6ZZF FS121B5T125 MF006208713 g / min-2.52 "5.472-1mm-2.52 "€31.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062120 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare, înălțime de 10.236 inchi | CF7AAF FS134B8T125 MF006212040 g / min-3.386 "10.236 "-2"-3.386 "€44.83
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065642 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare, înălțime de 2.75 inci | CF7CAA S110T125 MF0065642-1.142 "2.047 "2.75 "--1.004 "2.047 "€22.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065686 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare, înălțime de 8.26 inchi | CF7CAC S141T125 MF0065686-2.047 "3.898 "8.26 "--2.047 "3.898 "€44.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065697 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare, înălțime de 5.51 inci | CF7CAG S160T125 MF0065697-2.953 "5.354 "5.51--2.953 "5.354 "€58.91
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065708 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare, înălțime de 9.84 inchi | CF7CAK S161T125 MF0065708-2.953 "5.354 "9.84 "--2.953 "5.354 "€74.78
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0423885 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare, înălțime de 10.709 inchi
€88.35 /unitate