MAIN FILTER INC. MF0431436 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.15 inci | CG2ACL 031561100G16BP

MAIN FILTER INC. MF0431436 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.15 inci

Articol: CG2ACL Model: MF0431436Cruce Ref: 031561100G16BP '
€196.90 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.701 "
OD inferior5.591 "
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru100
Dimensiunea filtrului820 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime10.15
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni100
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID3.701 "
OD de sus5.591 "

Detalii produs:

    • Inlocuire INTERNORMEN 031561100G16BP

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeID de josOD inferiorTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0008239 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.15 inchi | CF6RPF MF000823910.15 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "435435 PSI820 mp Inch€162.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304367 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.23 inchi | CF8AGD CRS230 MF030436710.23 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI311 mp Inch€65.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304384 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Buna, înălțime de 15.35 inci | CF8AGT CRS430 MF030438415.35 "0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "145145 PSI574 mp Inch€110.08
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304390 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.13 inci | CF8AGZ CRS70 MF03043904.130.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI85 mp Inch€35.64
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0306750 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.59 inci | CF8BEU MF03067507.59 "4.331 "6.299 "4.331 "6.299 "232232 PSI771 mp Inch€120.52
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0427367 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.13 inci | CF9WHF XH03591 MF04273674.13 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI85 mp Inch€35.64
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0427368 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.13 inci | CF9WHG SH53156 MF04273684.13 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI85 mp Inch€35.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0431436 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 100 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.15 inci
€196.90 /unitate