MAIN FILTER INC. MF0434233 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare, înălțime de 8.98 inci | CG2BWN XH05131

MAIN FILTER INC. MF0434233 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare, înălțime de 8.98 inci

Articol: CG2BWN Model: MF0434233Crucea Ref: XH05131 '
€120.03 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos2.62 "
OD inferior4.02 "
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru150
Dimensiunea filtrului495 mp Inch
DebitInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime8.98
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni150
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
OD de sus4.02 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER-X XH05131

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0066306 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare, înălțime de 8.98 inchi | CF7CNL WT137 MF00663062.62 "4.02 "495 mp Inch8.98-4.02 "€99.20
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434232 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare, înălțime de 8.98 inchi | CG2BWM 6360G150S0000 MF04342322.62 "4.02 "495 mp Inch8.98-4.02 "€99.20
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434234 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare, înălțime de 8.98 inci | CG2BWP SH67216 MF04342342.62 "4.02 "495 mp Inch8.98-4.02 "€99.20
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434671 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare, înălțime de 10.67 inchi | CG2BYT AFIU15564150 MF04346713.5 "4.33 "541 mp Inch10.67 "3.5 "4.33 "€171.68
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434672 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare, înălțime de 10.67 inci | CG2BYU XH05205 MF04346723.5 "4.33 "541 mp Inch10.673.5 "4.33 "€171.68
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434673 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare, înălțime de 10.67 inci | CG2BYV HHC30118 MF04346733.5 "4.33 "541 mp Inch10.673.5 "4.33 "€171.68
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434674 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare, înălțime de 10.67 inchi | CG2BYW SH67170 MF04346743.5 "4.33 "541 mp Inch10.67 "3.5 "4.33 "€171.68
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0434233 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 150 microni, etanșare, înălțime de 8.98 inci
€120.03 /unitate