MAIN FILTER INC. MF0507919 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.81 inci | CG2LRN

MAIN FILTER INC. MF0507919 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.81 inci

Articol: CG2LRN Model: MF0507919
€54.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.614 "
OD inferior3.898 "
Colaps Presiunea58
Presiune de fisurare58 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului273 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime6.81 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni250
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID0.591 "
OD de sus3.898 "

Detalii produs:

    • Înlocuire SOFIMA HYDRAULICS

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0416979 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.81 inci | CF9FMD SH63087 MF04169791.614 "3.898 "273 mp Inch6.81 "0.591 "3.898 "€44.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0416980 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.81 inci | CF9FME MF04169801.614 "3.898 "273 mp Inch6.81 "0.591 "3.898 "€44.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0416981 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.81 inci | CF9FMF MF04169811.614 "3.898 "273 mp Inch6.81 "0.591 "3.898 "€44.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0417005 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.62 inci | CF9FMU HHC30305 MF04170052.559 "5.118 "321 mp Inch5.62 "0.748 "5.118 "€60.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0417006 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.62 inci | CF9FMV SH63149 MF04170062.559 "5.118 "321 mp Inch5.62 "0.748 "5.118 "€60.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0417007 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.62 inci | CF9FMW MF04170072.559 "5.118 "321 mp Inch5.620.748 "5.118 "€60.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0417008 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.62 inci | CF9FMX MF04170082.559 "5.118 "321 mp Inch5.62 "0.748 "5.118 "€60.56
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0507919 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 250 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.81 inci
€54.26 /unitate