MAIN FILTER INC. MF0585052 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Seal, 14.68 Inch Height | CG2UVN

MAIN FILTER INC. MF0585052 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare, înălțime de 14.68 inchi

Articol: CG2UVN Model: MF0585052
€108.73 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.287 "
Capacitate91.77
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului1022 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime14.68 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID1.866 "
OD de sus3.287 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FINN FILTER

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeOD inferiorCapacitateTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0006420 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inchi | CF6QWK MF00064203.7 "1.85 "7.381.004 "1.85 "30453045 PSI82 mp Inch€49.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006428 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare, înălțime de 10.03 inchi | CF6QWR MF000642810.03 "3.287 "62.501.866 "3.287 "435435 PSI696 mp Inch€66.25
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006430 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare, înălțime de 6.77 inci | CF6QWT MF00064306.77 "1.85 "13.711.004 "1.85 "-3045 PSI153 mp Inch€53.02
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006431 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare, înălțime de 9.68 inchi | CF6QWU MF00064319.68 "1.85 "20.291.004 "1.85 "435435 PSI226 mp Inch€35.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006437 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare, înălțime de 10.03 inchi | CF6QWY MF000643710.03 "3.287 "55.541.866 "3.287 "30453045 PSI618 mp Inch€145.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006442 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare, înălțime de 3.7 inchi | CF6QXC MF00064423.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "435435 PSI85 mp Inch€27.51
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006444 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare, înălțime de 6.77 inci | CF6QXE MF00064446.77 "1.85 "14.111.004 "1.85 "435435 PSI157 mp Inch€29.29
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0585052 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare, înălțime de 14.68 inchi
€108.73 /unitate