MAIN FILTER INC. MF0593162 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Viton Seal, 8.012 Inch Height | CG3CEG

MAIN FILTER INC. MF0593162 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.012 inchi

Articol: CG3CEG Model: MF0593162
€198.08 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.228 "
Presiune de fisurare235 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru25
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime8.012
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.791 "
OD de sus3.228 "

Detalii produs:

    • Repalcement TAISEI KOGYO

Variante de produs

ProdusModelMicroniID de josOD inferiorTipul de etanșareTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurarePreț
MAIN FILTER INC. MF0034054 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 20.16 inci | CF6TWA MF0034054253.7 "5.59 "Buna3.7 "5.59 "-870 PSI€521.20
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066269 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 20.16 inchi | CF7CMR WT1055 MF0066269253.7 "5.59 "Buna3.7 "5.59 "870870 PSI€521.20
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0193226 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.11 inci | CF7NDT MF0193226-1.378 "2.756 "Viton1.378 "2.756 "--€59.37
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0193261 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.84 inchi | CF7NER MF01932611252.992 "5.118 "Viton2.992 "5.118 "--€94.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0193262 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.84 inchi | CF7NET MF0193262-2.992 "5.118 "Viton2.992 "5.118 "--€197.32
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0355751 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 20.16 inchi | CF8LYQ 11401G251P MF0355751253.7 "5.59 "Buna3.7 "5.59 "870870 PSI€521.20
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0355753 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 20.16 inchi | CF8LYT 11401G25D000P MF0355753253.7 "5.59 "Buna3.7 "5.59 "870870 PSI€521.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0593162 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.012 inchi
€198.08 /unitate