MAIN FILTER INC. MF0595511 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.25 inchi | CG3DTG RTE048G10V

MAIN FILTER INC. MF0595511 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, 9.25 inchi înălțime

Articol: CG3DTG Model: MF0595511Cruce Ref: RTE048G10V '
€42.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.654 "
OD inferior3.898 "
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime9.25 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.654 "
OD de sus3.898 "

Detalii produs:

    • Înlocuire STAUFF RTE048G10V

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeTop IDOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0006565 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.11 inci | CF6QZD MF0006565În afară1.378 "2.756 "-5.11 "1.378 "2.756 "20.75€37.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007134 Filtru hidraulic, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, 18.465 inci înălțime | CF6RFW MF0007134În afară1.63 "3.937 "În afară18.465 "1.63 "3.937 "113.08€255.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007537 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 13.97 inci | CF6RJW MF0007537--2.717 "-13.971.347 "2.717 "-€73.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024424 Filtru hidraulic, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, 18.465 inci înălțime | CF6TCQ MF0024424În afară1.63 "3.937 "În afară18.465 "1.63 "3.937 "113.08€255.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0025799 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.291 inci | CF6TEK MF0025799În afară1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "-€184.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056915 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.291 inci | CF6VQG MF0056915În afară1.63 "3.937 "În afară9.291 "1.63 "3.937 "-€184.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056916 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.291 inci | CF6VQH MF0056916În afară1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "-€184.15
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0595511 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, 9.25 inchi înălțime
€42.00 /unitate