MAIN FILTER INC. MF0595726 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 7 Inch Height | CG3DZG SL022E03V

MAIN FILTER INC. MF0595726 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare Viton, 7 inchi înălțime

Articol: CG3DZG Model: MF0595726Crucea Ref: SL022E03V '
€78.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior2.008 "
Capacitate14.87
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului201 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime7"
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni3
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.268 "
OD de sus2.008 "

Detalii produs:

    • Înlocuire STAUFF SL022E03V

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeTop IDOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0025808 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.291 inci | CF6TEM MF0025808În afară1.63 "3.937 "În afară9.291 "1.63 "3.937 "75.18€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057046 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare Viton, înălțime de 18.465 inci | CF6VVA MF0057046În afară1.63 "3.937 "În afară18.465 "1.63 "3.937 "85.47€257.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057047 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 18.465 inci | CF6VVB MF0057047În afară1.63 "3.937 "-18.4651.63 "3.937 "85.47€257.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057056 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.291 inchi | CF6VVG MF0057056În afară1.63 "3.937 "În afară9.291 "1.63 "3.937 "75.18€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057057 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.291 inci | CF6VVH MF0057057În afară1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "75.18€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058199 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.953 inci | CF6WCL C341G03 MF0058199--3.11 "-7.9532.008 "3.11 "-€63.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058209 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.677 inci | CF6WCV C342G03 MF0058209--3.11 "-12.6772.008 "3.11 "-€82.40
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0595726 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 3 microni, etanșare Viton, 7 inchi înălțime
€78.26 /unitate