MAIN FILTER INC. MF0596412 Filtru Spin-On, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.949 inci | CG3EUF A16A60TBM

MAIN FILTER INC. MF0596412 Filtru Spin-On, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.949 inci

Element: CG3EUF Model: MF0596412Ref încrucișat: A16A60TBM'
€156.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior5.079 "
Presiune de explozie246.6
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului464 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Rata de curgere79 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime8.949 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni60
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir11 BSP
Dimensiune de filet1.25mm
OD de sus5.079 "

Detalii produs:

    • Înlocuire WIX A16A60TBM

Variante de produs

ProdusModelOD de susOD inferiorPresiune de explozieDimensiunea filtruluiRata de curgereÎnălţimeFirDimensiune de filetPreț
MAIN FILTER INC. MF0301812 Filtru Spin-On, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inchi | CF7ZMZ HA057 MF03018123.78 "3.78 "304.6161 mp Inch22 g / min5.748 "14 BSP-€47.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301816 Filtru Spin-On, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.307 inchi | CF7ZND HA072 MF03018163.78 "3.78 "304.6257 mp Inch22 g / min8.307 "14 BSP-€65.52
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301821 Filtru interschimbabil, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.02 inci | CF7ZNJ HA094 MF03018215.079 "5.079 "246.6 PSI350 mp Inch79 g / min7.0211 BSP1.25mm€88.35
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301827 Filtru interschimbabil, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.949 inci | CF7ZNQ HA135 MF03018275.079 "5.079 "246.6 PSI464 mp Inch79 g / min8.94911 BSP1.25mm€109.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304222 Filtru interschimbabil, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.02 inchi | CF8ABH CA1606 MF03042225.079 "5.079 "246.6350 mp Inch79 g / min7.02 "11 BSP1.25mm€88.35
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0334713 Filtru interschimbabil, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.02 inchi | CF8FWB MF03347135.079 "5.079 "246.6 PSI350 mp Inch79 g / min7.0211 BSP1.25mm€88.35
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0334717 Filtru interschimbabil, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.949 inci | CF8FWF MF03347175.079 "5.079 "246.6 PSI464 mp Inch79 g / min8.94911 BSP1.25mm€109.70
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0596412 Filtru Spin-On, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.949 inci
€156.15 /unitate