MAIN FILTER INC. MF0603943 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare, înălțime de 7.87 inci | CG3LFU W03AT1178

MAIN FILTER INC. MF0603943 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare, înălțime de 7.87 inci

Articol: CG3LFU Model: MF0603943Cruce Ref: W03AT1178 '
€157.64 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos4.13 "
OD inferior5.51 "
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru200
Dimensiunea filtrului572 mp Inch
DebitInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime7.87 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni200
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Top ID4.13 "
OD de sus5.51 "

Detalii produs:

    • Înlocuire WIX W03AT1178

Variante de produs

ProdusModelOD inferiorPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiDebitÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0066284 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare, înălțime de 7.87 inchi | CF7CMZ WT1178 MF00662845.51 "145 PSI572 mp InchInside Out-7.87 "4.13 "5.51 "€130.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434083 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare, înălțime de 7.87 inci | CG2BVK SH60298 MF04340835.51 "145 PSI572 mp InchInside Out-7.87 "4.13 "5.51 "€130.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434084 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare, înălțime de 7.87 inchi | CG2BVL MF04340845.51 "145 PSI572 mp InchInside Out-7.87 "4.13 "5.51 "€130.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434085 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare, înălțime de 7.87 inci | CG2BVM MF04340855.51 "145 PSI572 mp InchInside Out-7.87 "4.13 "5.51 "€130.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0598368 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare, înălțime de 6.77 inci | CG3GQA D59B200WB MF05983681.85 "3045 PSI153 mp InchÎn afară6.77 "1.004 "1.85 "€52.12
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0598415 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare, înălțime de 10.03 inchi | CG3GRQ D62B200BB MF05984153.287 "---10.031.866 "3.287 "€69.49
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0607267 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare, înălțime de 6.77 inchi | CG3PCR MF06072671.85 "3045 PSI153 mp InchÎn afară6.77 "1.004 "1.85 "€52.12
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0603943 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 200 microni, etanșare, înălțime de 7.87 inci
€157.64 /unitate