MAIN FILTER INC. MF0604998 Spin-On Filter, Cellulose/Water Removal, 25 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Height | CG3MFK

MAIN FILTER INC. MF0604998 Filtru cu rotire, îndepărtarea celulozei/apei, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.94 inci

Articol: CG3MFK Model: MF0604998
€58.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior5.06 "
Presiune de explozie261
Capacitate21.42
Colaps Presiunea72.5
Presiune de fisurare72.5 PSI
Filtru de mass-mediaEliminarea celulozei / apei
Dimensiunea filtrului536 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Rata de curgere40 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime6.94 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir16 UNF
Dimensiune de filet1.5 "
OD de sus5.06 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTRE NAȚIONALE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeOD inferiorPresiune de explozieFirDimensiune de filetOD de susCapacitateColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0596231 Filtru cu rotire, îndepărtarea celulozei/apei, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.38 inci | CG3EMW A02A25CW9 MF05962315.38 "3.75 "30412 UNF1mm3.75 "11.7872€39.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0596263 Filtru cu rotire, îndepărtarea celulozei/apei, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.307 inci | CG3ENW A03A25CW MF05962638.307 "3.78 "304.614 BSP-3.78 "18.8772.5€35.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0596264 Filtru cu rotire, îndepărtarea celulozei/apei, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.13 inci | CG3ENX A03A25CW9 MF05962647.13 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "18.87-€33.75
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0596326 Filtru cu rotire, îndepărtarea celulozei/apei, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.776 inci | CG3EQH A06A25CW MF05963265.776 "3.78 "26116 UNF1.5 "3.78 "11.0172.5€53.02
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0596354 Filtru cu rotire, îndepărtarea celulozei/apei, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.94 inci | CG3ERD A08A25CW MF05963546.94 "5.06 "26116 UNF1.5 "5.06 "21.4272.5€48.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0596369 Filtru cu rotire, îndepărtarea celulozei/apei, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.94 inchi | CG3ERV A09A25CW MF059636910.945.06 "261 PSI16 UNF1.5 "5.06 "38.03-€50.13
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0604867 Filtru cu rotire, îndepărtarea celulozei/apei, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.38 inci | CG3MCT MF06048675.38 "3.75 "304 PSI12 UNF1mm3.75 "11.78-€39.61
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0604998 Filtru cu rotire, îndepărtarea celulozei/apei, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.94 inci
€58.75 /unitate