MAIN FILTER INC. MF0609958 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.9 inci | CG3QWD

MAIN FILTER INC. MF0609958 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, capacitate de 10 microni, sigiliu Buna, înălțime de 5.9 inci

Articol: CG3QWD Model: MF0609958
€50.36 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos0.331 "
OD inferior2.835 "
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului123 mp Inch
DebitInside Out-
Directie de curgereInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime5.9 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID1.772 "
OD de sus2.835 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTRE NAȚIONALE

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0008368 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.89 inci | CF6RQQ MF00083680.409 "4.961 "-18.89 "3.622 "4.961 "€229.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024068 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.9 inci | CF6RZM MF00240680.331 "2.835 "123 mp Inch5.9 "1.772 "2.835 "€41.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037957 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.23 inci | CF6URR MF00379570.409 "4.173 "311 mp Inch10.232.835 "4.173 "€188.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0357782 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 2.16 inci | CF8MNN MF03577820.331 "2.835 "-2.16 "1.772 "2.835 "€49.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0357792 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.9 inci | CF8MNV MF03577920.331 "2.835 "123 mp Inch5.9 "1.772 "2.835 "€41.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0357834 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.3 inchi | CF8MPL MF03578340.409 "4.173 "558 mp Inch18.3 "2.835 "4.173 "€243.08
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0357886 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 32.48 inchi | CF8MQC MF03578860.559 "7.953 "-32.486.181 "7.953 "€558.92
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0609958 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, capacitate de 10 microni, sigiliu Buna, înălțime de 5.9 inci
€50.36 /unitate