MAIN FILTER INC. MF0641882 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 120 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.87 inci | CG3ZAD PT9280

MAIN FILTER INC. MF0641882 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 120 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.87 inci

Articol: CG3ZAD Model: MF0641882Crucea Ref: PT9280 '
€50.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos0.331 "
OD inferior2.835 "
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru120
Dimensiunea filtrului165 mp Inch
DebitInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime7.87 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni120
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID1.772 "
OD de sus2.835 "

Detalii produs:

    • Înlocuire BALDWIN PT9280

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0008370 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 120 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.89 inci | CF6RQR MF00083700.409 "4.961 "-18.893.622 "4.961 "€104.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0025863 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 120 microni, etanșare Buna, înălțime de 2.16 inci | CF6TEY MF00258630.331 "2.835 "43 mp Inch2.16 "1.772 "2.835 "€30.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034825 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 120 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.13 inci | CF6UDL MF00348250.331 "2.835 "-4.131.772 "2.835 "€35.64
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037582 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 120 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.84 inchi | CF6UPP MF00375820.559 "7.953 "595 mp Inch9.84 "6.181 "7.953 "€212.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037958 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 120 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.23 inci | CF6URT MF00379580.409 "4.173 "-10.232.835 "4.173 "€65.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0223259 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 120 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.87 inci | CF7RVU P171789 MF02232590.331 "2.835 "165 mp Inch7.87 "1.772 "2.835 "€42.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0223260 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 120 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.48 inchi | CF7RVV P171791 MF02232600.409 "4.173 "226 mp Inch7.48 "2.835 "4.173 "€50.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0641882 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 120 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.87 inci
€50.82 /unitate