MAIN FILTER INC. MF0223260 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 120 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.48 inchi | CF7RVV P171791

MAIN FILTER INC. MF0223260 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 120 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.48 inci

Element: CF7RVV Model: MF0223260Crucea Ref: P171791 '
€61.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos0.409 "
OD inferior4.173 "
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului226 mp Inch
DebitInside Out-
Directie de curgereInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime7.48 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni120
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID2.835 "
OD de sus4.173 "

Detalii produs:

    • Înlocuire DONALDSON/FBO/DCI P171791

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0008370 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 120 microni, etanșare Buna, înălțime de 18.89 inci | CF6RQR MF00083700.409 "4.961 "-18.893.622 "4.961 "€104.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0025863 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 120 microni, etanșare Buna, înălțime de 2.16 inci | CF6TEY MF00258630.331 "2.835 "43 mp Inch2.16 "1.772 "2.835 "€30.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034825 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 120 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.13 inci | CF6UDL MF00348250.331 "2.835 "-4.131.772 "2.835 "€35.64
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037582 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 120 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.84 inchi | CF6UPP MF00375820.559 "7.953 "595 mp Inch9.84 "6.181 "7.953 "€212.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037958 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 120 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.23 inci | CF6URT MF00379580.409 "4.173 "-10.232.835 "4.173 "€65.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0223259 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 120 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.87 inci | CF7RVU P171789 MF02232590.331 "2.835 "165 mp Inch7.87 "1.772 "2.835 "€42.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0223261 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 120 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.23 inci | CF7RVW P171792 MF02232610.409 "4.173 "-10.232.835 "4.173 "€65.67
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0223260 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 120 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.48 inci
€61.29 /unitate