MAIN FILTER INC. MF0833913 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 7.02 Inch Height | CG4KEB

MAIN FILTER INC. MF0833913 Filtru interschimbabil, sticlă, evaluare de 3 microni, sigiliu Buna, înălțime de 7.02 inci

Articol: CG4KEB Model: MF0833913
€73.05 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior5.079 "
Presiune de explozie246.6
Capacitate54.99
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului743 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Rata de curgere79 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime7.02 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni3
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir11 BSP
Dimensiune de filet1.25mm
OD de sus5.079 "

Detalii produs:

    • Înlocuire DELAWARE MANITOU

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereOD inferiorPresiune de explozieÎnălţimeFirDimensiune de filetOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0300984 Filtru interschimbabil, sticlă, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.94 inchi | CF7ZMT BS0128E03A38200 MF030098440 g / min5.06 "26110.94 "16 UNF1.5 "5.06 "-€82.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304029 Filtru cu rotire, sticlă, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.94 inchi | CF8AAD MF030402940 g / min5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-€82.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0305579 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, rating de 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.31 inci | CF8AKE HI204606 MF030557926 g / min3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€46.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0305619 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, grad de 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.94 inchi | CF8ALK HI204664 MF030561940 g / min5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-€82.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0307818 Filtru interschimbabil, sticlă, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.31 inci | CF8BMD HF30195 MF030781826 g / min3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€46.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0307835 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.88 inci | CF8BMQ HF30238 MF030783526 g / min3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€57.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308468 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, grad de 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.31 inci | CF8BYZ HF6603 MF030846826 g / min3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€46.66
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0833913 Filtru interschimbabil, sticlă, evaluare de 3 microni, sigiliu Buna, înălțime de 7.02 inci
€73.05 /unitate