MAIN FILTER INC. MF0834712 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 2.83 inci | CG4LFB WX470

MAIN FILTER INC. MF0834712 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 2.83 inci

Articol: CG4LFB Model: MF0834712Crucea Ref: WX470 '
€132.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.6 "
OD inferior5.28 "
Presiune de fisurare100 PSI
Filtru de mass-mediaPoliester
Evaluare filtru40
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime2.83 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni40
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID3.6 "
OD de sus5.28 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC WX470

Variante de produs

ProdusModelMaterialul garnituriiID de josOD inferiorÎnălţimeTipul de etanșareTop IDOD de susColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0096152 Filtru hidraulic, poliester, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.17 inchi | CF7ENQ 932358 MF0096152Buna-3.661 "9.17 "Buna1.732 "3.661 "73€35.91
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0318881 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 20 microni, etanșare violet, înălțime de 6.81 inci | CF8DVM 0240D020Y MF0318881--2.717 "6.81 "Viton1.343 "2.717 "-€111.49
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0432250 Filtru hidraulic, poliester, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.29 inchi | CG2ANW S4110P40 MF0432250Buna1.732 "3.661 "9.29 "Buna1.732 "3.661 "73€48.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0789190 Filtru hidraulic, poliester, rating microni, etanșare Viton, înălțime de 18.97 inchi | CG4FVA PE170010S01 MF0789190Viton2.441 "3.96 "18.97 "Viton-3.96 "75€102.06
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0834678 Filtru hidraulic, poliester, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.17 inchi | CG4LEX R05H35XA MF0834678Buna-3.661 "9.17 "Buna1.732 "3.661 "73€35.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0834712 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 2.83 inci
€132.76 /unitate