MAIN FILTER INC. MF0432250 Filtru hidraulic, poliester, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.29 inchi | CG2ANW S4110P40

MAIN FILTER INC. MF0432250 Filtru hidraulic, poliester, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.29 inchi

Articol: CG2ANW Model: MF0432250Ref încrucișat: S4110P40'
€58.14 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.732 "
OD inferior3.661 "
Colaps Presiunea73
Presiune de fisurare73 PSI
Filtru de mass-mediaPoliester
DebitInside Out-
Directie de curgereInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime9.29 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni40
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID1.732 "
OD de sus3.661 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC S4110P40

Variante de produs

ProdusModelMaterialul garnituriiID de josOD inferiorÎnălţimeTipul de etanșareTop IDOD de susColaps PresiuneaPreț
MAIN FILTER INC. MF0096152 Filtru hidraulic, poliester, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.17 inchi | CF7ENQ 932358 MF0096152Buna-3.661 "9.17 "Buna1.732 "3.661 "73€35.91
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0318881 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 20 microni, etanșare violet, înălțime de 6.81 inci | CF8DVM 0240D020Y MF0318881--2.717 "6.81 "Viton1.343 "2.717 "-€111.49
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0789190 Filtru hidraulic, poliester, rating microni, etanșare Viton, înălțime de 18.97 inchi | CG4FVA PE170010S01 MF0789190Viton2.441 "3.96 "18.97 "Viton-3.96 "75€102.06
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0834678 Filtru hidraulic, poliester, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.17 inchi | CG4LEX R05H35XA MF0834678Buna-3.661 "9.17 "Buna1.732 "3.661 "73€35.91
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0834712 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 2.83 inci | CG4LFB WX470 MF0834712Buna3.6 "5.28 "2.83 "Buna3.6 "5.28 "-€109.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0432250 Filtru hidraulic, poliester, 40 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.29 inchi
€58.14 /unitate