MAIN FILTER INC. MF0845954 Set filtru transmisie, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, 4.21 inci înălțime | CG4NFK 7741XE

MAIN FILTER INC. MF0845954 Kit filtru transmisie, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime de 4.21 inci

Articol: CG4NFK Model: MF0845954Crucea Ref: 7741XE '
€78.64 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet filtru
OD inferior3.21 "
Colaps Presiunea101
Presiune de fisurare101 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime4.21 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.57 "
OD de sus3.21 "

Detalii produs:

    • Înlocuire NAPA 7741XE

Variante de produs

ProdusModelOD inferiorÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0007393 Kit filtru transmisie, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, 4.21 inci înălțime | CF6RHY MF00073933.21 "4.21 "1.57 "3.21 "€64.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0036830 Kit filtru transmisie, sticlă, 25 microni, garnitură din viton, înălțime de 5.98 inchi | CF6UPK MF00368303.208 "5.98 "1.54 "3.208 "€82.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066120 Kit filtru transmisie, sticlă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 4.21 inci | CF7CKA WG508 MF00661203.21 "4.21 "1.57 "3.21 "€64.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066121 Kit filtru transmisie, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, 5.98 inci înălțime | CF7CKB WG511 MF00661213.208 "5.98 "1.54 "3.208 "€82.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0077790 Kit filtru transmisie, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime de 5.98 inchi | CF7DKE 57740XE MF00777903.208 "5.98 "1.54 "3.208 "€82.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0077791 Kit filtru transmisie, sticlă, 25 microni, garnitură din viton, înălțime de 4.21 inci | CF7DKF 57741XE MF00777913.21 "4.21 "1.57 "3.21 "€64.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0130310 Kit filtru transmisie, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime de 4.21 inci | CF7HLB 99251K MF01303103.21 "4.21 "1.57 "3.21 "€64.99
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0845954 Kit filtru transmisie, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime de 4.21 inci
€78.64 /unitate