MAIN FILTER INC. MF0885821 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Viton Seal, 3.27 Inch Height | CG4XNV E20004DN1025

MAIN FILTER INC. MF0885821 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.27 inci

Articol: CG4XNV Model: MF0885821Cruce Ref: E20004DN1025 '
€32.90 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.77 "
Capacitate2.64
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Evaluare filtru20
Dimensiunea filtrului66 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime3.27 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni20
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID0.95 "
OD de sus1.77 "

Detalii produs:

    • Înlocuire MAHLE E20004DN1025

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeOD inferiorCapacitateTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0004446 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.54 inchi | CF6QHZ MF00044463.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "435435 PSI63 mp Inch€23.96
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004449 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.18 inchi | CF6QJC MF00044496.181.752 "5.410.87 "1.752 "-435 PSI135 mp Inch€27.32
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005080 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.86 inci | CF6QKM MF00050805.86 "2.087 "-0.965 "2.087 "---€34.08
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006029 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.54 inci | CF6QML MF00060293.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "-435 PSI63 mp Inch€23.96
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006033 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.18 inchi | CF6QMQ MF00060336.181.752 "5.410.87 "1.752 "-435 PSI135 mp Inch€27.32
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006041 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.4 inchi | CF6QMX MF00060417.4 "2.362 "9.361.347 "2.362 "-435 PSI234 mp Inch€28.33
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006073 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.04 inchi | CF6QNU MF00060737.043.032 "12.411.898 "3.032 "-435 PSI310 mp Inch€36.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0885821 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.27 inci
€32.90 /unitate