MAKITA 1002BA Rindea cu bază curbată 4-3/8 in | AA6LXX 14H007

MAKITA 1002BA Rindea cu bază curbată 4-3/8 in

În stoc
Articol: AA6LXX Model: 1002BACrucea Ref: 14H007

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€974.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRindea de bază curbată
Amplificatoare @ 120V11
RulmențiMinge și rolă
Adâncimea tăieturii3/16 în.
RPM fără încărcare15000
Lungimea sculei13 11 / 32 "
Greutatea sculei11.4 lb.
Lăţime4.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.795
Înălțimea navei (cm)22.5
Lungimea navei (cm)42.01
Lățimea navei (cm)22.5
Codul HS8465920034
Tara natalaJP

Detalii produs:

Rindeaua de bază curbată Makita 1002BA produce arcuri și arcuri în cherestea și lucrează pe eșarfe în bușteni. Are un design mare cu două mâini pentru un control mai bun al tăietorului.

Caracteristici:

  • Rindeaua cu bază curbată Makita 1002BA oferă un aspect cuțit pe bușteni pre-frezați și produce arcuri și arcuri în cherestea.
  • Are un design cu două mâini pentru control maxim al tăietorului și o mâner frontal mare pentru reglarea fină a adâncimii.
  • Are o bază teșită reglată din fabrică pentru crestarea buștenilor la o rază de 12-5/8 inchi.
  • Acest rindeau cu bază curbată 1002BA are un buton de blocare pentru funcționare continuă și un jgheab mare de evacuare pentru a gestiona rate mari de descărcare a așchiilor.
  • Include, de asemenea, un set de calibre de lame, cheie și set de lame.

Întrebări frecvente:

Î. La ce folosește un jgheab de evacuare?

A. Rindeaua de bază curbată Makita 1002BA dispune de o jgheab de evacuare mare pentru o rată superioară de descărcare a așchiilor.

Î. Care este viteza maximă de încărcare a acestei rindele cu bază curbă Makita 1002BA?

A. Rindeaua de bază curbată Makita 1002BA oferă o viteză maximă de încărcare de 15000 RPM.

Î. Care este raza de teșire a acestei rindele de bază curbate?

A. Oferă o rază de teșire reglabilă de 11-13/16 inchi.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAKITA 1002BA Rindea cu bază curbată 4-3/8 in
€974.05 /unitate