Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAKITA 191G06-2 Extragere praf fără scule, compatibil cu GA5052/GAG01M1/GAG03M1/GAG04M1/GAG06M1 | CT2DNC 379EC8

MAKITA 191G06-2 Tool-Less Dust Extraction, Compatible With GA5052/GAG01M1/GAG03M1/GAG04M1/GAG06M1

În stoc
Articol: CT2DNC Model: 191G06-2Crucea Ref: 379EC8

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€292.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.098
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Kit radio MAKITA XRM06B, 12V Max Cxt/14.4V/18V Lxt, Instrument complet, Am/Fm/Auxiliar/Bluetooth/Usb, Listat Ul | CT2DMU 420C74 XRM06BTrusă€386.66
Kit radio MAKITA XRM09B, 12 V Max Cxt/14.4 V/18 V Lxt, unealtă goală, Am/Fm/Auxiliar/Bluetooth/Usb, listat Ul | CT2DMV 349JJ8 XRM09BTrusă€426.37
Radio MAKITA RM02, 12V Max Cxt, unealtă goală, Am/Fm/Auxiliar, listat Ul | CT2DMW 52YP76 RM02Instrument€118.24
Radio MAKITA GRM01, 12V Max Cxt/18V Lxt/40V Max Xgt, Sculă goală, Am/Fm/Auxiliar, Fcc Clasa B | CT2DMX 373VR4 GRM01Instrument€265.12
Radio MAKITA GRM02, 12V Max Cxt/18V Lxt/40V Max Xgt, Instrument Bare, Am/Fm/Auxiliar/Bluetooth/Usb | CT2DMY 373VR5 GRM02Instrument€374.48
MAKITA 191F81-2 Extragere praf fără scule 4-1/2 inch Dimensiune - 5 inch | CT2DNB 379EC6 191F81-2Instrument€175.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAKITA 191G06-2 Tool-Less Dust Extraction, Compatible With GA5052/GAG01M1/GAG03M1/GAG04M1/GAG06M1
€292.71 /unitate