Rindeau portabil MAKITA 2012NB, 12 in | AA6TAF 14U138

MAKITA 2012NB Rindea portabilă, 12 inchi

În stoc
Articol: AA6TAF Model: 2012NBCrucea Ref: 14U138

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,586.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRindea portabilă
amperi15
Amplificatoare @ 120V15
Grosimea de tăiere6-3/32 "
Lățimea de tăiere12 In.
Adâncimea tăieturii1 / 8 "
RPM fără încărcare8500
Adâncimea totală30.375 "
Inălțime totală15 25 / 32 "
Lățimea totală19 1 / 64 "
Viteză8500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.6
Înălțimea navei (cm)46.51
Lungimea navei (cm)54.99
Lățimea navei (cm)41
Codul HS8205306000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Reduceri pe minut (17,000)
    • Rate de alimentare (FPM) (28)
    • Makita 2012NB este o rindea ușoară, cu izolare dublă, folosită pentru a crea o placă uniform groasă în aplicațiile de prelucrare a metalului și a lemnului.
    • Dispune de o clemă automată a capului pentru a elimina becația și lame de rindeau cu două muchii pentru a produce tăieturi lățime de 12 inchi.
    • Această rindea Makita este echipată cu o cutie de scule detașabilă pentru depozitarea echipamentului și o hotă opțională pentru a conecta sistemul de colectare a prafului cu rindeaua.
    • Designul cu 4 stâlpi, suporturile transversale diagonale și extensiile mari de masă ale acestei rindele asigură stabilitatea atât a rindeluței, cât și a piesei de prelucrat.
    • Acest rindelet electric Makita funcționează cu un motor puternic de 1650 W care este capabil să livreze viteze de până la 8500 rpm.
    • Un alt rindeau Makita, capabil să livreze viteze de până la 12000 rpm, este, de asemenea, disponibil.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAKITA 2012NB Rindea portabilă, 12 inchi
€1,586.01 /unitate