MAKITA 9403 Slefuitor cu banda 4 x 24 11 A 1640 Sfpm | AD2DXT 3NLP4

MAKITA 9403 Slefuitor cu bandă 4 x 24 11 A 1640 Sfpm

În stoc
Articol: AD2DXT Model: 9403Crucea Ref: 3NLP4

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€586.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor curea
amperi11.0
Amplificatoare @ 120V11
RulmențiMinge și ac
Dimensiunea centurii4 x 24 in.
cordonConductor de 16.4 ft
Lungimea sculei13.9 "
Greutatea sculei13.0 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.97
Înălțimea navei (cm)26.16
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS8467290025
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • SFPM fără încărcare (1640)
    • Tip de eliberare (pârghie)

Variante de produs

ProdusModelamperiAmplificatoare @ 120VRulmențiLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț
MAKITA 9032 Slefuitor cu banda 3/8 x 21 4.4 A | AA6LXR 14H001 9032-A 4.4Minge16.5 "3.5 lb.€586.02
MAKITA 9404 Slefuitor cu banda 4 x 24 8.8 A | AA6LXT 14H002 94048.8A 8.8Minge13.125 "10.3 lb.€586.02
MAKITA 9920 Slefuitor cu banda 3 x 24 8.8 A | AA6LXV 14H005 99208.8A 8.8Minge13.125 "9.9 lb.€554.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAKITA 9403 Slefuitor cu bandă 4 x 24 11 A 1640 Sfpm
€586.02 /unitate