MAKITA 9404 Slefuitor cu banda 4 x 24 8.8 A | AA6LXT 14H002

MAKITA 9404 Slefuitor cu bandă 4 x 24 8.8 A

În stoc
Element: AA6LXT Model: 9404Crucea Ref: 14H002

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€586.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor curea
amperi8.8
Amplificatoare @ 120VA 8.8
RulmențiMinge
Dimensiunea centurii4 x 24 "
cordon16.4
Lungimea sculei13.125 "
Greutatea sculei10.3 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.76
Înălțimea navei (cm)16.99
Lungimea navei (cm)40.69
Lățimea navei (cm)20.19
Codul HS8465930012
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • SFPM fără încărcare (690-1440)
    • Tip de eliberare (pârghie)

Variante de produs

ProdusModelamperiAmplificatoare @ 120VRulmențiLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț
MAKITA 9032 Slefuitor cu banda 3/8 x 21 4.4 A | AA6LXR 14H001 9032-A 4.4Minge16.5 "3.5 lb.€586.02
MAKITA 9920 Slefuitor cu banda 3 x 24 8.8 A | AA6LXV 14H005 99208.8A 8.8Minge13.125 "9.9 lb.€554.25
MAKITA 9403 Slefuitor cu banda 4 x 24 11 A 1640 Sfpm | AD2DXT 3NLP4 940311.011Minge și ac13.9 "13.0 lb.€586.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAKITA 9404 Slefuitor cu bandă 4 x 24 8.8 A
€586.02 /unitate