Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAKITA 9920 Slefuitor cu banda 3 x 24 8.8 A | AA6LXV 14H005

MAKITA 9920 Slefuitor cu bandă 3 x 24 8.8 A

În stoc
Articol: AA6LXV Model: 9920Crucea Ref: 14H005
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
€554.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor curea
amperi8.8
Amplificatoare @ 120VA 8.8
RulmențiMinge
Dimensiunea centurii3 x 24 "
cordon16.4
Lungimea sculei13.125 "
Greutatea sculei9.9 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)16.99
Lungimea navei (cm)40.69
Lățimea navei (cm)20.19
Codul HS8465930004
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SFPM fără încărcare (690-1440)
    • Tip de eliberare (pârghie)

Variante de produs

ProdusModelamperiAmplificatoare @ 120VRulmențiLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț
MAKITA 9032 Slefuitor cu banda 3/8 x 21 4.4 A | AA6LXR 14H001 9032-A 4.4Minge16.5 "3.5 lb.€586.02
MAKITA 9404 Slefuitor cu banda 4 x 24 8.8 A | AA6LXT 14H002 94048.8A 8.8Minge13.125 "10.3 lb.€586.02
MAKITA 9403 Slefuitor cu banda 4 x 24 11 A 1640 Sfpm | AD2DXT 3NLP4 940311.011Minge și ac13.9 "13.0 lb.€586.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAKITA 9920 Slefuitor cu bandă 3 x 24 8.8 A
€554.25 /unitate