Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAKITA 9032 Slefuitor cu banda 3/8 x 21 4.4 A | AA6LXR 14H001

MAKITA 9032 Slefuitor cu banda 3/8 x 21 4.4 A

În stoc
Articol: AA6LXR Model: 9032Crucea Ref: 14H001
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
€586.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor curea
Amplificatoare @ 120VA 4.4
RulmențiMinge
Dimensiunea centurii3/8 x 21 "
cordon16.4
Lungimea sculei16.5 "
Greutatea sculei3.5 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2
Înălțimea navei (cm)19.99
Lungimea navei (cm)49
Lățimea navei (cm)9.6
Codul HS8465930012
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • SFPM fără încărcare (980-5600)
    • Tip de eliberare (pârghie)

Variante de produs

ProdusModelamperiAmplificatoare @ 120VRulmențiLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț
MAKITA 9404 Slefuitor cu banda 4 x 24 8.8 A | AA6LXT 14H002 94048.8A 8.8Minge13.125 "10.3 lb.€586.02
MAKITA 9920 Slefuitor cu banda 3 x 24 8.8 A | AA6LXV 14H005 99208.8A 8.8Minge13.125 "9.9 lb.€554.25
MAKITA 9403 Slefuitor cu banda 4 x 24 11 A 1640 Sfpm | AD2DXT 3NLP4 940311.011Minge și ac13.9 "13.0 lb.€586.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAKITA 9032 Slefuitor cu banda 3/8 x 21 4.4 A
€586.02 /unitate